咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通过拉入进行缩径 SK/HSK
商品编号
354779
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
354779 50/H63DI
354779 50/H100DI
夹紧扳手
最大扭矩
短锥基础刀柄
缩小的刀柄尺寸
Torx? TX4
8Nm
50mm
63mm
Torx? TX4
15Nm
50mm
100mm
销售价 数量
 
10998.27
14038.16
  • 商品详情

商品详情

商品名称:通过拉入进行缩径 SK/HSK
商品编号:354779 50/H63DI


属性
夹紧扳手
Torx? TX4
最大扭矩
8Nm
短锥基础刀柄
50mm
缩小的刀柄尺寸
63mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加