咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
辫状笔刷 钢丝
商品编号
574800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574800 6X0,35
574800 19X0,35
574800 22X0,25
574800 22X0,35
574800 28X0,25
574800 28X0,35
574800 28X0,50
刷子直径 D1
刷毛股数
刷毛长度 H 1
最高转速
柄直径 Ds
鬃毛厚度
6mm
1
25mm
4500min-1
6mm
0.35mm
19mm
6
28mm
20000min-1
6mm
0.35mm
22mm
8
28mm
20000min-1
6mm
0.25mm
22mm
8
28mm
20000min-1
6mm
0.35mm
28mm
12
28mm
20000min-1
6mm
28mm
12
28mm
20000min-1
6mm
0.35mm
28mm
12
28mm
20000min-1
6mm
0.5mm
销售价 数量
 
127.51
234.44
258.99
240.93
340.15
304.03
293.79

商品详情

商品名称:辫状笔刷 钢丝
商品编号:574800 6X0,35
技术说明

平滑的打结钢丝,压接在钢套筒上,柄部直径 6 mm,均匀的刷毛密度,特别耐磨损。
应用

用于除毛刺,除漆以及所有的中等至重型磨刷工作。刷头根据转速的高低不同或多或少的张开,因此也可以在狭窄的空间内工作,如在机壳内工作等。
应用
单束平型刷,以进行准确的定点作业。
属性
刷子直径 D1
6mm
刷毛股数
1
刷毛长度 H 1
25mm
最高转速
4500min-1
柄直径 Ds
6mm
鬃毛厚度
0.35mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加