咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带柄圆形金属丝打磨刷 细磨料,SiC,粒度 120
商品编号
574440
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
刷子直径 D1×刷毛宽度 L1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
574440 30X6
574440 50X10
574440 70X10
刷子直径 D1
刷毛长度 H 1
推荐的转速
最高转速
柄直径 Ds
粒度
30mm
6mm
6000min-1
15000min-1
6mm
50mm
12mm
6000min-1
15000min-1
6mm
120
70mm
20mm
4000min-1
15000min-1
6mm
120
销售价 数量
 
245.39
269.24
301.50
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:带柄圆形金属丝打磨刷 细磨料,SiC,粒度 120
商品编号:574440 70X10
应用

在手持式研磨机,旋转主轴的机器和用于打磨的钻床上进行表面处理,如去锈,除屑,清洁。高转速可提高打磨效果。
铝合金,钢件,不锈钢和塑料的干式和湿式精磨。 最高工作温度 80°C。
技术说明

研磨尼龙线带有碳化硅,压入钢套,刷柄直径 ⌀ 6 mm。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
刷子直径 D1
70mm
刷毛长度 H 1
20mm
推荐的转速
4000min-1
最高转速
15000min-1
柄直径 Ds
6mm
粒度
120
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加