咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢丝手刷,大型 钢丝,光滑 0.35 mm
商品编号
575400
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:钢丝手刷,大型 钢丝,光滑 0.35 mm
商品编号:575400
垫面材料:拉直的钢丝
刷毛长度 H 1:32.0
总长度 L:310.0
产品类别:钢丝刷
工作长度 L3:150.0
鬃毛厚度:0.35

更多参数>>

技术说明

坚固耐用的重型手刷,和编号 575000 类似,带有 4 排刷毛。刷毛长度 150 mm,刷毛高度 32 mm,G 总长度大约 310 mm。
技术说明
坚固耐用的重型手刷,和编号 575000 类似,带有 4 排刷毛。刷毛长度 150 mm,刷毛高度 32 mm,G 总长度大约 310 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加