咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钢丝手刷 不锈钢丝,卷曲 0.35 mm
商品编号
575200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
575200 2
575200 3
575200 4
575200 5
主体宽度
刷毛排数
刷毛长度 H 1
刷毛长度 L3
总长度 L
22mm
2
25mm
140mm
290mm
30mm
3
25mm
140mm
290mm
35mm
4
25mm
140mm
290mm
40mm
5
25mm
140mm
290mm
销售价 数量
 
61.89
69.59
80.55
92.11
  • 商品详情
手机购买
商品二维码

商品详情

商品名称:钢丝手刷 不锈钢丝,卷曲 0.35 mm
商品编号:575200 5
技术说明

弯曲的木骨架,带有两个悬挂孔。刷毛长度 140 mm,刷毛高度 25 mm,总长度大约 290 mm。
属性
主体宽度
40mm
刷毛排数
5
刷毛长度 H 1
25mm
刷毛长度 L3
140mm
总长度 L
290mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加