商品详情
- 商品名称:锥形手动钢丝刷 钢丝,光滑 0.35 mm
- 商品编号:575500
- 垫面材料:拉直的钢丝
- 鬃毛厚度:0.35
- 工作长度 L3:135.0
- 产品类别:钢丝刷
- 刷毛长度 H 1:35.0
- 总长度 L:290.0
更多参数>>
技术说明
3 行金属丝,V 型,并且金属丝簇呈尖状聚集于中线。
弯曲的木骨架,带倒圆手握边缘和两个悬挂孔。刷毛长度 135 mm,刷毛高度 35 mm,总长度约 290 mm。
技术说明
3 行金属丝,V 型,并且金属丝簇呈尖状聚集于中线。
弯曲的木骨架,带倒圆手握边缘和两个悬挂孔。刷毛长度 135 mm,刷毛高度 35 mm,总长度约 290 mm。