咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锥形手动钢丝刷 不锈钢丝,光滑 0.35 mm
商品编号
575550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:锥形手动钢丝刷 不锈钢丝,光滑 0.35 mm
商品编号:575550
刷毛长度 H 1:35.0
工作长度 L3:135.0
总长度 L:290.0
鬃毛厚度:0.35
垫面材料:不锈钢,平整
产品类别:钢丝刷

更多参数>>

技术说明

3 行金属丝,V 型,并且金属丝簇呈尖状聚集于中线。
弯曲的木骨架,带倒圆手握边缘和两个悬挂孔。刷毛长度 135 mm,刷毛高度 35 mm,总长度约 290 mm。

技术说明
3 行金属丝,V 型,并且金属丝簇呈尖状聚集于中线。
弯曲的木骨架,带倒圆手握边缘和两个悬挂孔。刷毛长度 135 mm,刷毛高度 35 mm,总长度约 290 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加