咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,长款 带球头
商品编号
624925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
624925 TX9
624925 TX10
624925 TX15
624925 TX20
624925 TX25
624925 TX27
624925 TX30
624925 TX40
Torx 星形轮廓
柄长
TX9
111×21mm
TX10
121×23mm
TX15
136×27mm
TX20
148×29mm
TX25
163×33mm
TX27
176×36mm
TX30
191×38mm
TX40
210×43mm
销售价 数量
 
65.73
67.67
70.91
74.76
77.91
81.16
90.19
115.34

商品详情

商品名称:适用于 Torx® 的弯头螺丝起子,长款 带球头
商品编号:624925 TX9
材料

铬钒钢制成,磷化处理。
技术说明

呈 L 型的刀柄部分,整体经过淬硬处理(兼具韧性和硬度)。柄脚长度大,带有球头,可以倾斜最多 25° 插入。
对球头后面的 Torx® 齿型进行了加长。
技术参数
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
属性
Torx 星形轮廓
TX9
柄长
111×21mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加