咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
可调端孔活钩扳手 内凹
商品编号
628610
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
承诺
  • 包退
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
628610 3
628610 4
628610 5
628610 6
型号
总长度
轴销间距调节范围 a
销头公称直径
758
153mm
11mm - 60mm
3mm
758
153mm
11mm - 60mm
4mm
758
205mm
14mm - 100mm
5mm
758
205mm
14mm - 100mm
6mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:可调端孔活钩扳手 内凹
商品编号:628610 6

提示

轴销 ⌀ = 轴销公称 ⌀ − 0.1 mm。公差带 h12。
技术说明

特种钢,驱动头经研磨抛光;带有固定销头。
应用

用于双孔螺母。

属性
型号
758
总长度
205mm
轴销间距调节范围 a
14mm - 100mm
销头公称直径
6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加