咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
钩形快速肘夹 重
商品编号
376840
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
376840 4
376840 5
型号
夹紧力 P(牵引)
夹紧钩的调整行程 c
夹紧高度 h
孔直径 d
孔距 e
孔距 f
总长度 L
总高度 H
6849PH
15000N
24mm - 90mm
26mm
8.5mm
45mm
45mm
198mm
122mm
6849PH
27000N
28mm - 93mm
32mm
10.5mm
57mm
57mm
250mm
146mm
销售价 数量
 
1726.50
1943.10

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:钩形快速肘夹 重
商品编号:376840 5

技术说明

插套式工具,用于控制扭矩拧紧。

属性
型号
6849PH
夹紧力 P(牵引)
27000N
夹紧钩的调整行程 c
28mm - 93mm
夹紧高度 h
32mm
孔直径 d
10.5mm
孔距 e
57mm
孔距 f
57mm
总长度 L
250mm
总高度 H
146mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加