咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
斜垫圈 D 型
商品编号
375355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375355 M8
375355 M10
375355 M12
375355 M14
375355 M16
375355 M20
厚度 h3
型号
外径 d4
适用于螺纹
钻孔直径 d2
3.5mm
6319D
17mm
M8
9.6mm
4.2mm
6319D
21mm
M10
12mm
5mm
6319D
24mm
M12
14.2mm
5.6mm
6319D
28mm
M14
16.5mm
6.2mm
6319D
30mm
M16
19mm
7.5mm
6319D
36mm
M20
23.2mm
销售价 数量
 
8.52
11.06
12.58
22.72
24.35
37.33

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:斜垫圈 D 型
商品编号:375355 M8
标准

DIN 6319(形状 G 类似 DIN 6319)。
应用

成套使用时,角度偏差不大于 3°。
D 型仅可以在孔上面使用,以确保垫圈有足够的接触面。
技术说明

C 和 D 型经硬化处理,G 型经淬火,回火处理。
属性
厚度 h3
3.5mm
型号
6319D
外径 d4
17mm
适用于螺纹
M8
钻孔直径 d2
9.6mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加