咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
T 型槽刮清器
商品编号
375512
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
375512 1
375512 2
375512 3
型号
适用的 T 型槽
6485
14mm - 20mm
6485
22mm - 32mm
6485
36mm - 54mm
销售价 数量
 
62.49
121.94
241.33

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:T 型槽刮清器
商品编号:375512 3
技术说明

稳定的 T 型槽刮清器,钢铁材质。
技术说明
带双组份手柄
属性
型号
6485
适用的 T 型槽
36mm - 54mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加