咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空心柄套筒扳手,带 Kraftform 手柄
商品编号
622450
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622450 5
622450 5,5
622450 6
622450 7
622450 8
622450 10
622450 13
刀杆长度
总长度
扳手开口度
90mm
188mm
5mm
90mm
188mm
5.5mm
90mm
188mm
6mm
90mm
195mm
7mm
90mm
195mm
8mm
90mm
202mm
10mm
90mm
202mm
13mm
销售价 数量
 
143.04
143.04
143.04
147.51
163.63
188.08
208.67

商品详情

商品名称:空心柄套筒扳手,带 Kraftform 手柄
商品编号:622450 8
技术说明

强力型柄部,采用抗冲击塑料材质,内嵌有软质部分,更有利于传递扭矩,因而对手和手臂都有一定的保护作用。刀身为空心管,亚光镀铬。由于采用的是空心管,因此,即使是突出的螺杆,也能够进行螺纹接合。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
90mm
总长度
195mm
扳手开口度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加