咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带有横柄 VDE 绝缘
商品编号
622770
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622770 8
622770 10
622770 13
622770 17
刀杆长度
总长度
扳手开口度
200mm
232mm
8mm
230mm
262mm
10mm
230mm
262mm
13mm
230mm
268mm
17mm
销售价 数量
 
274.06
300.93
326.74
351.57

商品详情

商品名称:套筒扳手,带有横柄 VDE 绝缘
商品编号:622770 8

技术说明

经过高精度加工的大深度六角扳手套筒头,带有内钻孔,用于突出的螺杆。抗冲击的塑料横柄,刀身采用铬钒钢材质,镀铬,喷涂的防护绝缘层。
最高可以耐抗 1000 伏电压,符合 IEC 60900:2004 标准要求。
绝缘耐压最高 1000 V,按照 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准生产。

技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
200mm
总长度
232mm
扳手开口度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加