咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带手柄 整体绝缘
商品编号
622500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622500 5,5
622500 6
622500 7
622500 8
622500 9
622500 10
622500 11
622500 13
622500 17
刀杆长度
总长度
扳手开口度
125mm
236mm
5.5mm
125mm
236mm
6mm
125mm
243mm
7mm
125mm
243mm
8mm
125mm
243mm
9mm
125mm
243mm
10mm
125mm
243mm
11mm
125mm
243mm
13mm
125mm
243mm
17mm
销售价 数量
 
118.38
118.38
137.53
142.17
154.62
156.16
180.43
210.96
250.21

商品详情

商品名称:套筒扳手,带手柄 整体绝缘
商品编号:622500 11
技术说明

长型规格;深度六角套筒扳手工具头,用于突出的螺栓。
塑料绝缘层,最高可以耐抗 1000 伏电压,符合 DIN EN 60900 / VDE 0682-201 标准要求。
标准

DIN 3125
材料

符合人体工程学的多成分握柄,采用防滑设计,刀身为铬钒钢材质,带有黑色氧化图层,整体绝缘。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
125mm
总长度
243mm
扳手开口度
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加