咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密曲锉套装,SH 2 = 细(13 件)
商品编号
528010
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:精密曲锉套装,SH 2 = 细(13 件)
商品编号:528010

供货范围

用卷袋包装。各 1 把锉刀,编号 528050,类型 911 − 985。
技术说明

瑞士精密波纹锉刀 的坯料采用的是特种钢,经过锻造和研磨加工。同时,由于是用精密机床加工,因此,锉纹的密度和深度都非常均匀,并且硬度达到 65 − 66 HRC。整齐的锉纹经过粗糙化处理,并且一直延伸至尖端,这是这类波纹锉刀在同类产品中最高品质的证明。最佳的形状精度,锉削加工性能优异,而使用寿命又非常长。
应用

用于精密和细致的作业,即使在加工硬度极高的材料时,也能轻松应对,例如应用在模具和工具制作中。

技术参数
锉齿数/
38cm
总长度
150mm
应用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铝镁合金
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
通用
有条件适用
木材
适用
钛合金
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加