咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
VALTITAN 精密什锦锉 总长 180 mm
商品编号
527550
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
527550 1
527550 2
527550 3
527550 4
527550 5
527550 6
527550 10
形状说明
总长度
横截面
直径
锉表面
扁平
180mm
6.0×1.3mm
4
平尖
180mm
6×1.2mm
4
半圆形
180mm
5.9×2.0mm
2
圆形
180mm
3.2mm
1
四方形
180mm
2.6×2.6mm
4
三角形
180mm
4.2mm
3
扁三角形
180mm
5.4×2.0mm
1
销售价 数量
 
174.59
195.80
220.95
174.59
215.78
196.50
196.50

商品详情

商品名称:VALTITAN 精密什锦锉 总长 180 mm
商品编号:527550 6
标准

SH = 瑞士锉纹;DH = 德国锉纹。
技术说明

高性能什锦锉,特别理想的耐磨性能。表面硬度 1200 HV。特殊的刃型,能够避免锉刀由于切屑而发生堵塞,这样一来,只需要轻轻敲打(在木块上),就就可以轻松完成清洁工作。
属性
形状说明
三角形
总长度
180mm
横截面
4.2mm
直径
锉表面
3
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
木材
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加