咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Habilis 精密锉刀 总长 215 mm
商品编号
527060
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
527060 1
527060 3
527060 4
527060 5
527060 6
形状说明
总长度
横截面
锉表面
扁平
215mm
10.0×2.6mm
4
半圆形
215mm
12.2×3.4mm
2
圆形
215mm
6.5mm
各面均经过加工
四方形
215mm
5.8×5.8mm
3
三角形
215mm
9.4×9.4mm
3
销售价 数量
 
214.55
269.24
166.88
271.87
270.56

商品详情

商品名称:Habilis 精密锉刀 总长 215 mm
商品编号:527060 6

应用

由于细长且头部尖锐,因而特别适用于工具和模具制造业。Habilis 精密锉刀能够实现比针锉更高的加工压力
技术说明

瑞士精密锉,理想的形状精度,锉纹精度,锉削效率和使用寿命。形状类似什锦锉,但采用强力的锻造四方或者六角芯体强化的横截面。
无需安装锉刀柄。

属性
形状说明
三角形
总长度
215mm
横截面
9.4×9.4mm
锉表面
3
应用
钛合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
通用
有条件适用
铝镁合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铜锌合金
适用
木材
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加