咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密刀形锉刀
商品编号
526000
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
526000 100/2
526000 150/0
526000 150/2
526000 200/0
526000 200/2
对应于德国锉纹
横截面
长度不含手柄
3 − 4
12.4×2.8mm
100mm
1 − 2
17.9×3.5mm
150mm
3 − 4
17.9×3.5mm
150mm
2
22×4,2mm
200mm
4
22×4,2mm
200mm
销售价 数量
 
409.73
413.59
459.96
604.21
669.95

商品详情

商品名称:精密刀形锉刀
商品编号:526000 200/0
技术说明

瑞士精密锉刀能够满足极高的形状精度、锉纹精度、锉削性能及使用寿命要求。采用特种钢材,硬度 65−66 HRC。与普通车间用锉刀不同,它们拥有针对具体用途而进行匹配的微球面形状、特殊的锉纹角和其他众多的可选锉纹。如此便可获得持久光洁的锉削表面,同时又能确保最高的锉削效率。
两个侧面开有锉齿;末端成尖形。
属性
对应于德国锉纹
2
横截面
22×4,2mm
长度不含手柄
200mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
铜锌合金
适用
通用
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钛合金
有条件适用
木材
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加