咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
精密圆锉刀
商品编号
525500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度不含手柄 mm/瑞士锉纹
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
525500 100/2
525500 125/0
525500 125/2
525500 150/0
525500 150/00
525500 150/1
525500 150/2
525500 150/3
525500 200/00
525500 200/1
525500 250/1
对应于德国锉纹
直径
长度不含手柄
3 − 4
3.85mm
100mm
1 − 2
4.85mm
125mm
3 − 4
4.85mm
125mm
1 − 2
5.75mm
150mm
1
5.75mm
150mm
3
5.85mm
150mm
3 − 4
5.85mm
150mm
4
5.85mm
150mm
1
7.5mm
200mm
3
7.8mm
200mm
3
9.4mm
250mm
销售价 数量
 
229.37
216.49
240.93
220.34
215.17
235.76
247.33
264.16
282.13
313.06
463.81

商品详情

商品名称:精密圆锉刀
商品编号:525500 250/1
技术说明

瑞士精密锉刀能够满足极高的形状精度、锉纹精度、锉削性能及使用寿命要求。采用特种钢材,硬度 65−66 HRC。与普通车间用锉刀不同,它们拥有针对具体用途而进行匹配的微球面形状、特殊的锉纹角和其他众多的可选锉纹。如此便可获得持久光洁的锉削表面,同时又能确保最高的锉削效率。
末端成尖形。
技术说明
平头形状。
属性
对应于德国锉纹
3
直径
9.4mm
长度不含手柄
250mm
应用
通用
有条件适用
INOC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
木材
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
钛合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加