咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
袖珍秤
商品编号
479442
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
479442 500
供电
净重
宽度
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
最大称重范围
深度
读数
高度
电池驱动
0.18kg
72mm
081551 LR3
2
0g - 500g
115mm
0.1g
16mm
销售价 数量
 
385.99
  • 商品详情

商品详情

商品名称:袖珍秤
商品编号:479442 500
技术说明

  • 带拉力称重功能,定皮重按钮。
  • 校准程序 CAL:用于高精度。

通过触摸屏进行操作。坚固硬质外壳,用以防止损坏和灰尘。
供货范围

配有 2 块电池,编号 081551 规格尺寸 LR3。
技术参数
校准
K2
属性
供电
电池驱动
净重
0.18kg
宽度
72mm
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
最大称重范围
0g - 500g
深度
115mm
读数
0.1g
高度
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加