咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔
商品编号
473120
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
473120 LCD
473120 LED
AC 显示范围
DC 显示范围
IP 保护等级
供电
制造商名称
安全证书
带有背光照明的显示
所含电池/蓄电池的产品编号
所含电池数量
旋转磁场转向检测功能
显示
校准
测量探针照明功能
电源
过压类别
通路测试
6V - 400V
6V - 690V
IP 64
电池驱动
LCD
GS TÜV Rheinland
081551 LR3
2
LCD
I1
2 件,编号 081551 规格尺寸 LR3
CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
信号音/LCD
12V - 400V
12V - 690V
IP 64
电池驱动
5
GS TÜV Rheinland
081551 LR3
2
5
I1
2 件,编号 081551 规格尺寸 LR3
CAT III 1000 V;CAT IV 600 V
信号音/LED
销售价 数量
 
1480.58
836.74

商品详情

商品名称:测电笔
商品编号:473120 LED
供货范围

配套提供 2 块电池 081551 规格尺寸 LR3,保护盖。
技术说明

双成分塑料外壳,配有两个检验用捏手。内置 LED 照明灯,可以实现单手操作的检验捏手托架,用于验证功能的 Auto Test 功能。自动选择量程。
标准

IEC / DIN EN 61243-3;GS TÜV 莱茵和 CE 认证标记。
应用

实现专业的多极电压,通路和极性检验。
功能
IP64:可防范各个方向的喷溅水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
属性
AC 显示范围
12V - 400V
DC 显示范围
12V - 690V
IP 保护等级
IP 64
供电
电池驱动
制造商名称
5
安全证书
GS TÜV Rheinland
带有背光照明的显示
所含电池/蓄电池的产品编号
081551 LR3
所含电池数量
2
旋转磁场转向检测功能
显示
5
校准
I1
测量探针照明功能
电源
2 件,编号 081551 规格尺寸 LR3
过压类别
CAT III 1000 V;CAT IV 600 V
通路测试
信号音/LED
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加