咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
砂布卷(A),褐色 KK 114 F
商品编号
557800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
557800 40
557800 60
557800 80
557800 100
557800 120
557800 150
557800 180
557800 240
557800 320
557800 400
粒度
40 粗
60 粗
80 粗
100 中等
120 中等
150 中等
180 细
240 细
320 极细
400 极细
销售价 数量
 
490.89
431.65
401.93
381.33
381.33
381.33
381.33
381.33
381.33
381.33

商品详情

商品名称:砂布卷(A),褐色 KK 114 F
商品编号:557800 120
技术说明

密实的布基材料,配合人造树脂粘结且均匀分布的普通刚玉(A)磨料。磨料粘附性特别好,切削性能优异,使用寿命长。长度 50 m,包装内置切断刀片。
类型 VSM KK 114 F:砂布褐色,能够承受特别大的负荷。该质地的产品特别柔软,耐油且耐抗石油,并且可以纵向平直的扯开,不会留下毛边。
包装内置撕断刀具。
应用

用于手工打磨金属,当然同样也适用于所有其他材料的加工。
技术参数
磨料缩写
A
属性
粒度
120 中等
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
木材
适用
油漆
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOC
适用
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
铝镁合金
适用
钛合金
有条件适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加