咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
校正环规 DIN 2250 C
商品编号
484030
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
公称直径
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
484030 3
484030 4
484030 5
484030 6
484030 7
484030 8
484030 9
484030 10
484030 11
484030 12
484030 13
484030 14
484030 15
484030 16
484030 17
484030 18
484030 19
484030 20
484030 21
484030 22
484030 23
484030 24
484030 25
484030 26
484030 27
484030 28
484030 29
484030 30
484030 32
484030 34
484030 35
484030 36
484030 37
484030 38
484030 40
484030 42
484030 44
484030 45
484030 46
484030 47
484030 50
484030 52
484030 55
484030 60
484030 62
484030 65
484030 70
484030 75
484030 80
484030 85
484030 90
484030 95
484030 100
484030 110
484030 125
484030 150
484030 175
484030 200
484030 225
484030 275
公称尺寸
材料
标准
钻孔加工公差
3mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
4mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
5mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
6mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
7mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
8mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
9mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
10mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
11mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
12mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
13mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
14mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
15mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
16mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
17mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
18mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
19mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
20mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
21mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
22mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
23mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
24mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
25mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
26mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
27mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
28mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
29mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
30mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
32mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
34mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
35mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
36mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
37mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
38mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
40mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
42mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
44mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
45mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
46mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
47mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
50mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
52mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
55mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
60mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
62mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
65mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
70mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
75mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
80mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
85mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
90mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
95mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
100mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
110mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
125mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
150mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
175mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
200mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
225mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
275mm
量规钢
DIN 2250 C
JS4
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:校正环规 DIN 2250 C
商品编号:484030 11

标准

符合 DIN 2250 C。
应用

广泛的通用性,例如:校准和检验测量工具。
技术说明

环规,采用优质量具钢,经过淬硬,去应力,研磨和精密珩磨加工。在环规上标注了实际尺寸。孔的制造公差为 JS4。
提示

其他中间尺寸敬请垂询,或者可以方便地通过 www.hoffmann-goup.com 订购,例如编号 484030 规格尺寸 82。

技术参数
校准
L7
属性
公称尺寸
11mm
材料
量规钢
标准
DIN 2250 C
钻孔加工公差
JS4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加