咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
弹簧测力计
商品编号
478900
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
478900 5N
478900 10N
478900 30N
478900 40N
478900 50CN
478900 50N
478900 100CN
478900 100N
478900 250CN
刻度值
刻度盘面直径
探针长度 L
校准
测量范围
0.1N
72mm
48mm
K1
0.5N - 5N
0.2N
72mm
48mm
K1
1N - 10N
0.5N
72mm
48mm
K1
3N - 30N
1N
72mm
48mm
K1
4N - 40N
1cN
36mm
29mm
K1
0.05N - 0.5N
1N
72mm
48mm
K1
5N - 50N
2cN
36mm
29mm
K1
0.1N - 1N
2N
72mm
8mm
价格承索
10N - 100N
5cN
36mm
29mm
K1
0.25N - 2.5N
销售价 数量
 
7226.60
7226.60
8252.15
8252.15
5630.25
8487.36
5630.25
9629.91
5630.25

商品详情

商品名称:弹簧测力计
商品编号:478900 5N

精度

±0.01×(测量范围 + 测量值)。
技术说明

实用轻便设计的坚固金属外壳,锤纹表面。双刻度清晰标度盘面,可进行两个方向上的测量。带有指针和记忆指示。
应用

用于电力技术和精密机械领域,例如调整继电器弹簧的接触压力,检查电机碳刷的压紧力,或者校准拉伸 / 压力弹簧。

属性
刻度值
0.1N
刻度盘面直径
72mm
探针长度 L
48mm
校准
K1
测量范围
0.5N - 5N
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加