咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铝合金水平仪 带磁铁
商品编号
467436
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
长度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
467436 300
467436 400
467436 500
467436 600
467436 800
467436 1000
标准位置下的误差极限
长度
0.5mm/m
300mm
0.5mm/m
400mm
0.5mm/m
500mm
0.5mm/m
600mm
0.5mm/m
800mm
0.5mm/m
1000mm
销售价 数量
 
658.08
681.97
740.73
788.48
854.77
926.42

商品详情

商品名称:铝合金水平仪 带磁铁
商品编号:467436 800
技术说明

稳定的阳极电镀铝合金型材,配有强劲的永久磁铁。
属性
标准位置下的误差极限
0.5mm/m
长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加