咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A)
商品编号
566600
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566600 16
566600 24
566600 36
566600 40
566600 50
566600 60
566600 80
566600 100
制造商名称
砂轮直径
粒度
VSM KF 708
180mm
16
VSM KF 708
180mm
24
VSM KF 708
180mm
36
VSM KF 708
180mm
40
VSM KF 708
180mm
50
VSM KF 708
180mm
60
VSM KF 708
180mm
80
VSM KF 708
180mm
100
销售价 数量
 
20.69
18.26
15.92
15.12
14.61
13.29
12.78
12.78
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 KF 708,半精刚玉 (A)
商品编号:566600
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 566670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
高品质的通用型纤维打磨片 VSM KF 708,用来打磨金属,
塑料,木材等类似材料。磨料类型:半精刚玉(A)。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
孔直径
22.23mm
为材料优化
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
磨料缩写
A
属性
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
木材
适用
铜锌合金
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钛合金
有条件适用
适用
INOC
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加