咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
德国马圈pferd铣刀磨头 STEEL 刃型 − 粗
商品编号
547100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:德国马圈pferd铣刀磨头 STEEL 刃型 − 粗
商品编号:547100
应用

刃型 STEEL,特别适合加工钢和铸钢。
技术说明

创新的刃型,可以确保极高的切削效率,同时还能实现低噪音运行及良好的导向。凭借理想的切屑(不会形成尖锐的切屑)能够获得出色的表面质量。柄部直径 ⌀ 6 mm。
技术参数
刀具材料
硬质合金
应用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加