咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
纤维砂轮 XF 870 (CER)
商品编号
566560
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566560 24
566560 36
566560 40
566560 50
566560 60
566560 80
566560 120
砂轮直径
粒度
125mm
24
125mm
36
125mm
40
125mm
50
125mm
60
125mm
80
125mm
120
销售价 数量
 
29.43
26.58
23.03
22.12
17.75
15.92
15.42
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:纤维砂轮 XF 870 (CER)
商品编号:566560
应用

在圆周速度最高为 80 m/s 的角磨机上配套使用磨垫,编号 566650 / 6670。用于研磨加工平整或者隆起的表面,可以保证理想的灵活性。
技术说明

耐撕扯,但非常易于弯曲的硫化纤维。孔径 22.23 mm,同时十字开槽。
VSM XF 870 纤维磨片具备出色的的打磨性能和刀具寿命。冷却研磨。特别适用于各类钢件、耐高温镍基合金和铬镍钢。
粒型:陶瓷磨料,配合具有研磨作用和冷却效果的涂层(TOP SIZE)。
技术参数
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1%
孔直径
22.23mm
磨料缩写
陶瓷
为材料优化
不锈钢 钢 -
属性
应用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
INOC
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钛合金
有条件适用
铝镁合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加