咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金正向和反向圆角铣刀
商品编号
208170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
半径 r
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
208170 0,2
208170 0,3
208170 0,4
208170 0,5
208170 0,8
208170 1
208170 1,2
208170 1,5
208170 1,8
208170 2
208170 2,5
L2 +0,5
修正系数 fz
切削刃长度 Lc
切削宽度
切边时的最大切割深度 ap max
半径 r
大直径 D2
小直径 D3
径向铣削
总长度 L
柄直径 Ds
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
2mm
1.25
0.2mm
0.1mm
0.2mm
0.2mm
8mm
7.6mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
2mm
1.25
0.3mm
0.15mm
0.3mm
0.3mm
8mm
7.4mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
2mm
1.25
0.4mm
0.2mm
0.4mm
0.4mm
8mm
7.2mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
2mm
1.25
0.5mm
0.25mm
0.5mm
0.5mm
8mm
7mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
4mm
1.25
0.8mm
0.4mm
0.8mm
0.8mm
10mm
8.4mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
4mm
1.25
1mm
0.5mm
1mm
1mm
10mm
8mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
5mm
1.25
1.2mm
0.6mm
1.2mm
1.2mm
10mm
7.6mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
5mm
1.25
1.5mm
0,75mm
1.5mm
1.5mm
10mm
7mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
6mm
1.25
1.8mm
0.9mm
1.8mm
1.8mm
12mm
8.4mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
7mm
1.25
2mm
1mm
2mm
2mm
12mm
8mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
8mm
1.25
2.5mm
1.25mm
2.5mm
2.5mm
12mm
7mm
向前和向后
100mm
6mm
0.01mm
4
销售价 数量
 
3974.73
3974.73
3974.73
3999.16
4041.44
4041.44
4077.95
4077.95
4470.59
4572.16
4620.07

商品详情

商品名称:整体硬质合金正向和反向圆角铣刀
商品编号:208170 2,5
技术说明

超长刀柄。
正向反向带四分圆型研磨处理的铣刀头。
公差:
尺寸 = 半径 r ±0.05 mm。
应用

用圆弧轮廓对零件边缘进行正向反向去毛刺。
技术参数
刀柄
DIN 6535 HA,? h6
内冷式
型号
N
标准
工厂标准
刀具材料
整体硬质合金
涂层
TiAlN
半径轮廓公差
±0.05
铣削加工的切宽 ae
0.5×r,针对切边
属性
L2 +0,5
8mm
修正系数 fz
1.25
切削刃长度 Lc
2.5mm
切削宽度
1.25mm
切边时的最大切割深度 ap max
2.5mm
半径 r
2.5mm
大直径 D2
12mm
小直径 D3
7mm
径向铣削
向前和向后
总长度 L
100mm
柄直径 Ds
6mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.01mm
齿数 Z
4
应用
铝金属含硅量 > 10%
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
空气
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
通用
有条件适用
湿,最小
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加