咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206342
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206342 1/0,1
206342 1/0,2
206342 2/0,2
206342 2/0,3
206342 2/0,5
206342 3/0,3
206342 3/0,5
206342 3/0,25
206342 3/1,0
206342 4/0,2
206342 4/0,4
206342 4/0,5
206342 4/0,25
206342 4/1,0
206342 5/0,5
206342 5/0,25
206342 5/1,0
206342 6/0,5
206342 6/0,25
206342 6/1,0
206342 6/1,5
206342 8/0,5
206342 8/0,8
206342 8/0,25
206342 8/1,0
206342 8/1,5
206342 8/2,0
206342 8/3,0
206342 10/0,5
206342 10/0,8
206342 10/0,25
206342 10/1,0
206342 10/1,5
206342 10/2,0
206342 10/3,0
206342 12/0,5
206342 12/1,0
206342 12/1,5
206342 12/2,0
206342 12/3,0
206342 16/2,0
206342 16/3,0
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.1mm
1mm
1.5mm
0.05mm
1.5mm
75mm
20mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
0.85mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm
1mm
1.5mm
0.05mm
1.5mm
75mm
20mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
0.85mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm
2mm
2.5mm
0.1mm
2.5mm
75mm
25mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.8mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
2mm
2.5mm
0.1mm
2.5mm
75mm
25mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.8mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
2mm
2.5mm
0.1mm
2.5mm
75mm
25mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.8mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
3mm
4mm
0.15mm
4mm
75mm
32mm
3mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.4mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
4mm
5mm
0.2mm
5mm
75mm
36mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.7mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
5mm
6mm
0.25mm
6mm
75mm
40mm
5mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
5mm
6mm
0.25mm
6mm
75mm
40mm
5mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
5mm
6mm
0.25mm
6mm
75mm
40mm
5mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
4.6mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
6mm
7mm
0.3mm
7mm
80mm
44mm
6mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.5mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
8mm
9mm
0.4mm
9mm
100mm
54mm
8mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.4mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.8mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
10mm
11mm
0.5mm
11mm
100mm
60mm
10mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.2mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
12mm
12mm
0.6mm
12mm
120mm
75mm
12mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
150mm
92mm
16mm
30degrees
0.09mm
0.09mm
15mm
4
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
3mm
16mm
16mm
0.8mm
16mm
150mm
92mm
16mm
30degrees
0.09mm
0.09mm
15mm
4
销售价 数量
 
1436.20
1441.58
1421.07
1421.07
1421.07
1320.26
1320.26
1320.26
1320.26
1542.63
1542.63
1542.63
1542.63
1542.63
1669.49
1669.49
1669.49
2056.11
2056.11
2056.11
2056.11
3240.02
3240.02
3240.02
3240.02
3240.02
3240.02
3240.02
4835.40
4835.40
4835.40
4835.40
4835.40
4835.40
4835.40
6944.98
6944.98
6944.98
6944.98
6944.98
14745.77
14516.77

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206342 8/0,25
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,创新研发的涂层和硬质合金,用于高硬材料加工。
双重铲背的侧向后角。
公差:切刃半径 R1 = ± 0.005 mm。
技术参数
标准
工厂标准
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
涂层
TiAlN
内冷式
切削加工策略
HPC
公差,公称直径
e8
型号
H
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.2×D,针对切边 0.05×D,针对仿形铣削 -
切刃间距
不相同
属性
修正系数 fz
1.25
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃半径 R1
0.25mm
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
9mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.4mm
切边时的最大切割深度 ap max
9mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
54mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
30degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
0.06mm
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.06mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
空气
适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
湿,最大
有条件适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
湿,最小
有条件适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加