咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
不带导向轴的平底锪钻
商品编号
156520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
156520 15
156520 18
156520 20
156520 24
156520 26
156520 30
156520 33
156520 36
156520 40
孔径 a
总长度 L
莫氏锥柄 MT
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
配套适用的螺栓尺寸
锪孔直径
4mm
132mm
2
0.12mm/rev
M8
15mm
5mm
140mm
2
0.14mm/rev
M10
18mm
5mm
140mm
2
0.16mm/rev
M12
20mm
6mm
150mm
2
0.16mm/rev
M14
24mm
8mm
180mm
3
0.2mm/rev
M16
26mm
8mm
180mm
3
0.2mm/rev
M18
30mm
10mm
190mm
3
0.2mm/rev
M20
33mm
10mm
190mm
3
0.2mm/rev
M22
36mm
10mm
190mm
3
0.25mm/rev
M24
40mm
销售价 数量
 
1298.23
1334.84
1411.41
1557.86
1780.90
2222.02
2504.96
2796.16
3253.95

商品详情

商品名称:不带导向轴的平底锪钻
商品编号:156520 40
应用

通过可更换的导向销可以将一个锪钻用于多个具备不同规格尺寸的钻孔。
技术说明

多刃,螺旋排屑槽的锪钻配有安装孔。适用于不同导向轴安装。通过锪钻内的螺丝固定导向轴。
提示

适用于带 MK 刀柄的刀具的变径套参见编号 343000-343530
此规格是根据 DIN 912,6912,7984 和 ISO 1207 螺丝而定。带有应用的导向轴,锪钻也可用于其他螺丝规格。
技术参数
刀具材料
HSS
刀柄
MK 2-3
标准
DIN 375
属性
孔径 a
10mm
总长度 L
190mm
莫氏锥柄 MT
3
进给量 f,针对抗拉强度 < 500 N/mm2 的钢件
0.25mm/rev
配套适用的螺栓尺寸
M24
锪孔直径
40mm
应用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加