咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 Z3 − 中等 带屑槽
商品编号
541200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
541200 K1230
541200 NS1230
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
弯头
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z3
K1230
12mm
30mm
棒形
70mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
NS1230
12mm
30mm
8degrees
斜角形,带有端面刃型
70mm
6mm
带屑槽
中等
销售价 数量
 
234.74
234.74

商品详情

商品名称:铣刀磨头 Z3 − 中等 带屑槽
商品编号:541200 K1230
技术说明

特殊类型:E、NS、K。
刀柄 ⌀ 6 mm。
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
提示

降低的转速适用于总长度为 120 mm 的铣削头:最大 11,000 rpm
技术说明
特殊类型 K 棍棒形(K)。
技术参数
刀具材料
HSS
属性
刃型缩写
Z3
型式
K1230
头部直径
12mm
头部长度 L1
30mm
弯头
形状说明
棒形
总长度
70mm
柄直径
6mm
齿型
带屑槽
齿形精度
中等
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加