咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
铣刀磨头 Z3 − 中等,带排屑槽
商品编号
540800
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
540800 AS0616
540800 AS0820
540800 AS1020
540800 AS1225
540800 AS1625
540800 C0616
540800 C0820
540800 C1020
540800 C1225
540800 D0807
540800 D1009
540800 D1210
540800 D1614
540800 E1220
540800 G0618
540800 G1225
540800 G1630
540800 L1230
540800 L1630
540800 M0618
540800 M1020
540800 M1225
刃型缩写
型式
头部直径
头部长度 L1
形状说明
总长度
柄直径
齿型
齿形精度
Z3
AS0616
6mm
16mm
圆柱体,带端面刃型
58mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
AS0820
8mm
20mm
圆柱体,带端面刃型
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
AS1020
10mm
20mm
圆柱体,带端面齿
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
AS1225
12mm
25mm
圆柱体,带端面刃型
65mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
AS1625
16mm
25mm
圆柱体,带端面刃型
65mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
C0616
6mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
C0820
8mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
C1020
10mm
20mm
圆头圆柱形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
C1225
12mm
25mm
圆头圆柱形
65mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
D0807
8mm
7mm
球形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
D1009
10mm
9mm
球形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
D1210
12mm
10mm
球形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
D1614
16mm
14mm
球形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
E1220
12mm
20mm
椭圆形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
G0618
6mm
18mm
尖弧形
58mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
G1225
12mm
25mm
尖弧形
65mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
G1630
16mm
30mm
尖弧形
70mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
L1230
12mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
L1630
16mm
30mm
圆锥形
70mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
M0618
6mm
18mm
尖锥形
58mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
M1020
10mm
20mm
尖锥形
60mm
6mm
带屑槽
中等
Z3
M1225
12mm
25mm
尖锥形
65mm
6mm
带屑槽
中等
销售价 数量
 
119.98
153.89
228.61
230.57
306.15
101.93
144.86
222.91
252.66
198.84
232.65
274.44
328.41
226.16
105.34
245.49
273.41
239.01
275.74
119.98
198.84
252.66

商品详情

商品名称:铣刀磨头 Z3 − 中等,带排屑槽
商品编号:540800 M0618
应用

不仅适合手动操作,也适合在工业领域中的自动机械操作,几乎可以加工任何材料。用于去毛刺,倒棱,清除飞边,焊缝和表面处理。
技术说明

刀柄 ⌀ 6 mm。
打磨头由高速钢(HSS)制成,应用时振动微弱。
技术说明
尖锥形(SKM)。
技术参数
刀具材料
HSS
属性
刃型缩写
Z3
型式
M0618
头部直径
6mm
头部长度 L1
18mm
形状说明
尖锥形
总长度
58mm
柄直径
6mm
齿型
带屑槽
齿形精度
中等
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加