咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 中等硬度
商品编号
553920
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
553920 25M
553920 50M
553920 75M
外径
最高转速
柄直径
硬度等级
25mm
40000min-1
6mm
中等硬度
50mm
30000min-1
6mm
中等硬度
75mm
20000min-1
6mm
中等硬度
销售价 数量
 
220.75
251.73
345.32

商品详情

商品名称:橡胶磨垫,柄部直径 6 mm。 中等硬度
商品编号:553920 75M
技术说明

通过快装系统(内螺纹),实现了磨盘和砂轮理想的接合。无需工具即可快速方便地更换砂轮,包括在完成重载加工作业后。
橡胶磨盘,柄部 ⌀ 6 mm。用于安装带有金属卡扣快装系统的砂轮。
应用

可以对小尺寸表面开展合理的打磨,包括在表面轮廓多变的情况下,适用于工具制造,模具制造、机械制造,器械制造和容器制造等行业。
属性
外径
75mm
最高转速
20000min-1
柄直径
6mm
硬度等级
中等硬度
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加