咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
导向和装夹 T 型槽轨,包含安装
商品编号
431700
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431700 800
431700 1000
431700 1200
431700 1500
431700 2000
花岗岩台面最小厚度
适于平台长度
100mm
800mm
140mm
1000mm
160mm
1200mm
190mm
1500mm
220mm
2000mm
销售价 数量
 
23715.13
26833.94
32142.04
39356.86
52199.24

商品详情

商品名称:导向和装夹 T 型槽轨,包含安装
商品编号:431700 800

提示

在订购时,请说明 T 型槽轨在表面上的位置,并且注意花岗岩平板所必需的最小厚度。交错 T 型槽和端面 T 型槽价格承索。
精度

0.01 mm / 1000 mm,规格 B。导轨和 T 形槽,经打磨加工。14 mm 的公称尺寸仅是一个粗略尺寸,包括尾架在内的配件将以此尺寸为基础进行精密加工。
技术说明

采用形变极小的特种钢,表面无反光,缎纹镀铬,与花岗岩平台粘结,不可移动。

属性
花岗岩台面最小厚度
100mm
适于平台长度
800mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加