咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
底架
商品编号
431520
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
适用于板材尺寸,长 × 宽
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431520 800X500
431520 1000X750
最大工作高度(划线台板上边缘)
配套适用的板材尺寸,长 × 宽
重量
900mm
800X500mm
24kg
900mm
1000×750mm
28kg
销售价 数量
 
12542.61
12680.05
  • 商品详情

商品详情

商品名称:底架
商品编号:431520 800X500
技术说明

稳定的焊接构造,配套支承配件,可以在底脚上进行调整。最大作业高度 900 毫米(划线台面上边缘)。
提示

其他尺寸另请垂询。运费另行计算。
属性
最大工作高度(划线台板上边缘)
900mm
配套适用的板材尺寸,长 × 宽
800X500mm
重量
24kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加