咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 角规,正方形 精度等级 0
商品编号
431860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431860 300X300
431860 400X400
431860 500X500
厚度
宽度
直角公差
重量
长度
50mm
300mm
0.004mm
11kg
300mm
60mm
400mm
0.006mm
24kg
400mm
70mm
500mm
0.008mm
38kg
500mm
销售价 数量
 
17953.00
23186.65
30807.29

商品详情

商品名称:90° 角规,正方形 精度等级 0
商品编号:431860 500X500
供货范围

包括运输包装。
应用

用于在水平和垂直平面上检验 90° 角。
技术说明

材料、精度和选项参见编号 430300;430400。四条 90° 角的窄边经过精细的金刚石珩磨处理,符合 DIN 876 标准。垂直度符合 DIN 875 标准。
提示

长度1000~2000mm,运费另计。
技术参数
标准
DIN 876/0 DIN 875 -
检测记录
制造商的检验记录
属性
厚度
70mm
宽度
500mm
直角公差
0.008mm
重量
38kg
长度
500mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加