咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
划线和定位板
商品编号
431510
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431510 300X300
431510 400X400
431510 500X400
431510 600X500
431510 800X500
431510 1000X750
平面度公差
总高度
重量
0.013mm
60mm
14kg
0.014mm
80mm
24kg
0.015mm
80mm
26kg
0.016mm
80mm
53kg
0.018mm
100mm
87kg
0.02mm
140mm
190kg
销售价 数量
 
9234.97
13130.98
15999.24
21884.74
28521.71
52451.76

商品详情

商品名称:划线和定位板
商品编号:431510 800X500
可选附件

标记液,编号 085388。
提示

配件,包括手柄和安装配件承索。其他规格的产品可以通过我们的制造商进行交付。运费另行计算。
技术说明

稳定的肋状结构,由高密度,经时效处理的特殊灰铸铁制成。带有平整处理的表面。未进行机械加工的表面都喷有瓷漆(RAL 7001 灰色)。带预铸支点。
标准

精度符合 DIN 876/1,表面平整。
技术参数
标准
DIN 876/1
属性
平面度公差
0.018mm
总高度
100mm
重量
87kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加