咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
90° 角尺,三角形,精度等级 00 轻量化设计
商品编号
431858
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431858 500X300
431858 600X400
431858 800X500
431858 1000X600
厚度
直角公差
重量
60mm
0.004mm
12kg
70mm
0.005mm
19kg
80mm
0.006mm
41kg
100mm
0.008mm
65kg
销售价 数量
 
30248.13
44172.76
72292.51
120451.45

商品详情

商品名称:90° 角尺,三角形,精度等级 00 轻量化设计
商品编号:431858 800X500
技术说明

材料和精度参见编号 430400。规格尺寸 600×400 mm 以上带有便捷孔,这些孔同样可在搬运时使用。两条 90° 窄角边经过金刚石精细研磨,符合 DIN 876/00 标准。
垂直度符合 DIN 875 标准。
特殊的轻量化设计,对精度没有任何影响。
提示

需要注意的是,会产生额外的运费。长达 2000 mm 的量角器请详询。
供货范围

包括运输包装。
应用

用于在水平和垂直平面上检验 90° 角。
技术参数
标准
DIN 875 DIN 876/00 -
检测记录
制造商的检验记录
属性
厚度
80mm
直角公差
0.006mm
重量
41kg
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加