咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量杆,精度等级 00 轻量化设计
商品编号
431825
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
431825 1000
431825 1500
宽度
平行度
手柄
重量
长度
高度
56mm
0.002mm
19kg
1000mm
160mm
70mm
0.003mm
34kg
220mm
销售价 数量
 
50070.87
81473.36

商品详情

商品名称:测量杆,精度等级 00 轻量化设计
商品编号:431825 1500
提示

需要注意的是,会产生额外的运费。长达 4000 mm 的测量块条请详询。
供货范围

包括运输包装。
应用

用于直线度或者平行度检验,用于划线。
技术说明

材料和精度参见编号 430400。从长度 1000 毫米开始配有手柄。两条纵边经过精密的金刚石研磨,不仅平整而且相互平行。
特殊的轻量化设计,对精度没有任何影响。
技术参数
检测记录
制造商的检验记录
标准
工厂标准
属性
宽度
70mm
平行度
0.003mm
手柄
重量
34kg
长度
高度
220mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加