咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰小型内径千分尺
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
429100
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429100 2,5-3
429100 2-2,5
429100 3-4
429100 4-5
429100 5-6
微分筒直径
总长度
测量深度
测量范围
误差范围
读数
17mm
105mm
12mm
2.5mm - 3mm
0.002mm
0.001mm
17mm
105mm
12mm
2mm - 2.5mm
0.002mm
0.001mm
17mm
115mm
22mm
3mm - 4mm
0.002mm
0.001mm
17mm
115mm
22mm
4mm - 5mm
0.002mm
0.001mm
17mm
115mm
22mm
5mm - 6mm
0.002mm
0.001mm
销售价 数量
 
6836.50
6836.50
5491.80
5141.50
5141.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰小型内径千分尺
商品编号:429100 3-4

可选附件

校正环规,编号 484030。
应用

用于孔直径和圆度的精密测量。
技术说明

防锈,所有的刻度部分缎纹镀铬,不反光。微分筒带有深黑刻度和棘齿。测量头的调节(带有两个硬质合金测量面)是通过一个带硬质合金的驱动针实现的。

技术参数
包装
稳定的盒体
标准
工厂标准
微分筒刻度
1/50mm
校准
B6
属性
微分筒直径
17mm
总长度
115mm
测量深度
22mm
测量范围
3mm - 4mm
误差范围
0.002mm
读数
0.001mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加