咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
游标卡尺 1/50 游标
商品编号
410105
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
410105 150
410105 200
刻度
包装
标准
校准
测量范围
爪长
读数
读数可进行转换
1/128mm
DIN 862
A1
0mm - 150mm
40mm
0.02mm
mm / 英寸
1/128mm
DIN 862
A1
0mm - 200mm
50mm
0.02mm
mm / 英寸
销售价 数量
 
492.63
739.06

商品详情

商品名称:游标卡尺 1/50 游标
商品编号:410105 200
技术说明

读数部分压光镀铬,不眩目。
精细且对比清晰的刻度。
测量面经过精密珩磨加工。
顶部带有止动螺钉。
按照人体工程学进行优化的滑标。刻度色彩对比分明,读数更好。
技术参数
深度规
⌀ 1.6
材料
不锈钢,INOX
螺纹列表
游标卡尺列表
所有部件
硬化处理
属性
刻度
1/128mm
包装
标准
DIN 862
校准
A1
测量范围
0mm - 200mm
爪长
50mm
读数
0.02mm
读数可进行转换
mm / 英寸
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加