咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰Holtest 内径千分尺 用于盲孔测量
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
429005
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429005 12-16
429005 16-20
429005 20-25
429005 25-30
429005 30-40
429005 40-50
429005 50-63
429005 62-75
429005 75-88
429005 87-100
尺寸 a
带延长杆的测量深度
微分筒直径
总长度
标准测量深度
测量范围
误差范围
读数
0.3mm
230mm
23mm
127mm
80mm
12mm - 16mm
0.004mm
0.005mm
0.3mm
230mm
23mm
127mm
80mm
16mm - 20mm
0.004mm
0.005mm
0.3mm
240mm
23mm
140mm
90mm
20mm - 25mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
240mm
23mm
140mm
90mm
25mm - 30mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
248mm
23mm
140mm
98mm
30mm - 40mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
248mm
23mm
140mm
98mm
40mm - 50mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
255mm
23mm
156mm
105mm
50mm - 63mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
255mm
23mm
156mm
105mm
62mm - 75mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
255mm
23mm
156mm
105mm
75mm - 88mm
0.006mm
0.005mm
0.3mm
255mm
23mm
156mm
105mm
87mm - 100mm
0.006mm
0.005mm
销售价 数量
 
2160.00
2160.00
2186.67
2345.89
2613.00
2621.60
3480.40
3480.40
3672.50
3579.00

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰Holtest 内径千分尺 用于盲孔测量
商品编号:429005 12-16

可选附件

加长杆,编号 429010;环规,编号 484030。
技术说明

防锈,刻度显示部分防反光设计,亚光镀铬。测量筒带有深黑色刻度以及传感棘轮。
盲孔规格。测量面采用淬硬钢,带有钛金属镀层,可以延长使用寿命。

技术参数
校准
B6
微分筒刻度
1/50mm
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
属性
尺寸 a
0.3mm
带延长杆的测量深度
230mm
微分筒直径
23mm
总长度
127mm
标准测量深度
80mm
测量范围
12mm - 16mm
误差范围
0.004mm
读数
0.005mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加