咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显三点式内径测量装置套装
促销产品,库存有限,售完即止
商品编号
429260
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429260 6-12
429260 12-25
429260 25-50
429260 50-100
供电
校正调整环
测量头数量
测量范围
误差范围
读数
调整环
电池驱动
8 / 10mm
3
6mm - 12mm
0.005mm
0.001mm
2
电池驱动
16 / 20mm
3
12mm - 25mm
0.005 / 0.006mm
0.001mm
2
电池驱动
30 / 40mm
3
25mm - 50mm
0.006mm
0.001mm
2
电池驱动
62 / 87mm
4
50mm - 100mm
0.006mm
0.001mm
2
销售价 数量
 
11413.00
11808.50
14464.00
25492.80

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显三点式内径测量装置套装
商品编号:429260 6-12

供货范围

数显内径千分尺,编号 429250,环规。
技术说明

3 点式内径快速测量装置 Borematic,用于盲孔测量。采用 11 mm 字符高度的大尺寸 LCD 显示屏,使得读数清晰且没有误差。显示屏可以旋转 330°。探针能够在孔中自动实现千分尺的定心,从而实现了方便的操作。探针的调节没有空隙,具体是通过一个硬质合金锥体进行的。
功能

  • 保留值按钮用于保留测量结果(例如在不利的测量位置)。

  • 零点 / 绝对尺寸设置可在任意位置归零。

  • 合格 / 不合格显示方便检查误差值。

  • 快速调节能够快速跨接测量行程。


优点

快速调整和自定心功能,确保了测量速度以及重复精度。

技术参数
测量值保存
一次性的零位设置
校准
S6
标准
工厂标准
检测记录
制造商的检验记录
包装
稳定的盒体
接口
Digimatic 接口
属性
供电
电池驱动
校正调整环
8 / 10mm
测量头数量
3
测量范围
6mm - 12mm
误差范围
0.005mm
读数
0.001mm
调整环
2
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加