咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号
206162
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
⌀ e8 DC / R1
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
206162 0,8/0,08
206162 1,2/0,12
206162 1,5/0,15
206162 1/0,1
206162 1/0,25
206162 2/0,2
206162 2/0,5
206162 3/0,3
206162 3/0,5
206162 3/1,0
206162 4/1,0
206162 6/1,0
206162 6/2,0
206162 8/1,0
206162 8/2,0
206162 10/1,5
206162 12/1,5
L2
修正系数 fz
刀柄
切刃半径 R1
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大柄部避空直径 D6
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
27mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.08mm
0.8mm
1mm
0.04mm
1mm
75mm
1.6mm
2.1mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
0.75mm
2
27mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.12mm
1.2mm
1.4mm
0.06mm
1.4mm
75mm
2.4mm
2.5mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.15mm
2
27mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.15mm
1.5mm
1.8mm
0.075mm
1.8mm
75mm
3mm
2.7mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.45mm
2
27mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.1mm
1mm
1.2mm
0.05mm
1.2mm
75mm
2mm
2.3mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
0.95mm
2
40mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.25mm
1mm
2mm
0.05mm
2mm
80mm
4mm
2.7mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
0.85mm
2
27mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.2mm
2mm
2.4mm
0.1mm
2.4mm
75mm
4mm
3mm
3mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.95mm
2
40mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
2mm
2mm
0.1mm
2mm
80mm
8mm
3.5mm
6mm
30degrees
0.005mm
0.005mm
1.8mm
2
27mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.3mm
3mm
3.6mm
0.15mm
3.6mm
75mm
6mm
4mm
4mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.95mm
2
40mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
0.5mm
3mm
2mm
0.15mm
2mm
80mm
12mm
4.3mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.8mm
2
40mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
3mm
2mm
0.15mm
2mm
80mm
12mm
4.3mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
2.8mm
2
40mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
4mm
3mm
0.2mm
3mm
80mm
16mm
5.1mm
6mm
30degrees
0.019mm
0.019mm
3.8mm
2
50mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
6mm
4mm
0.3mm
4mm
100mm
25mm
7.1mm
8mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.8mm
2
50mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
6mm
4mm
0.3mm
4mm
100mm
25mm
7.1mm
8mm
30degrees
0.048mm
0.048mm
5.8mm
2
60mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1mm
8mm
4mm
0.4mm
4mm
120mm
32mm
9.3mm
10mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.8mm
2
60mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
2mm
8mm
4mm
0.4mm
4mm
120mm
32mm
9.3mm
10mm
30degrees
0.06mm
0.06mm
7.8mm
2
80mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
10mm
6mm
0.5mm
6mm
160mm
40mm
11.9mm
12mm
30degrees
0.07mm
0.07mm
9.8mm
2
100mm
1.25
DIN 6535 HA,带 h6
1.5mm
12mm
8mm
0.6mm
8mm
200mm
50mm
14.5mm
16mm
30degrees
0.08mm
0.08mm
11.8mm
2
销售价 数量
 
1105.20
1083.56
1046.92
1076.88
1864.20
1039.60
1896.20
1154.97
1834.64
1834.64
1849.68
2856.77
2856.77
4556.92
4556.92
8053.91
15265.19

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金牛鼻铣刀 HPC
商品编号:206162 8/1,0
提示

应用参考值:
fz 适用于 ap = 0.1×D。
技术说明

GARANT Diabolo:
特殊的几何结构,创新研发的涂层和硬质合金,用于高硬加工。
用于仿形铣削加工,使用的 α 角度为:1° 30′。双重铲背的侧向后角。
公差:
  • 刀刃圆弧半径:R1 = ±0.005 mm。
  • 角度 α = ±20
    技术参数
    公差,公称直径
    e8
    切削加工策略
    HPC
    标准
    工厂标准
    涂层
    TiAlN
    横向进给方向
    水平、倾斜和垂直
    内冷式
    型号
    H
    铣削加工的切宽 ae
    0.2×D,针对侧铣 0.05×D,针对仿形铣削 -
    刀具材料
    整体硬质合金
    属性
    L2
    60mm
    修正系数 fz
    1.25
    刀柄
    DIN 6535 HA,带 h6
    切刃半径 R1
    1mm
    切刃直径 DC
    8mm
    切削刃长度 Lc
    4mm
    切槽时的最大切割深度 ap max
    0.4mm
    切边时的最大切割深度 ap max
    4mm
    总长度 L
    120mm
    悬伸长度 L1,包括颈位在内
    32mm
    最大柄部避空直径 D6
    9.3mm
    柄直径 Ds
    10mm
    螺纹升角
    30degrees
    进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的仿形铣削
    0.06mm
    进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
    0.06mm
    颈位直径 D1
    7.8mm
    齿数 Z
    2
    应用
    钢材硬度 < 60 HRC
    适用
    湿,最小
    有条件适用
    空气
    适用
    钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
    适用
    钢材硬度 < 65 HRC
    适用
    钢材硬度 < 55 HRC
    适用
    适用
    钢材硬度 < 50 HRC
    适用
    湿,最大
    有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加