咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号
203382
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
203382 6
203382 8
203382 10
203382 12
203382 16
203382 20
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
颈位直径 D1
齿数 Z
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
16mm
16mm
80mm
40mm
6mm
水平和倾斜
50degrees
0.014mm
5.8mm
6
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
19mm
19mm
100mm
50mm
8mm
水平和倾斜
50degrees
0.016mm
7.7mm
6
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
25mm
25mm
100mm
60mm
10mm
水平和倾斜
50degrees
0.018mm
9.7mm
6
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm
30mm
30mm
120mm
60mm
12mm
水平和倾斜
50degrees
0.021mm
11.6mm
6
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
40mm
40mm
150mm
100mm
16mm
水平和倾斜
50degrees
0.025mm
15.6mm
8
1.25
90degrees
e8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
50mm
50mm
150mm
100mm
20mm
水平和倾斜
50degrees
0.03mm
19.6mm
10
销售价 数量
 
1765.68
2530.58
4200.24
5866.69
15299.52
24543.83

商品详情

商品名称:Diabolo 整体硬质合金铣刀 HPC
商品编号:203382 8
技术说明

GARANT Diabolo:
带有特殊刃型,涂层和硬质合金材料,适合进行高硬加工。
应用

用于圆周铣削时精加工工序。
(只有在切削深度较小时才适合端面加工)。
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对侧铣
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
涂层
TiAlN
标准
工厂标准
螺旋角特征
不相同
型号
H
刀柄公差
h6
切削加工策略
HPC
属性
修正系数 fz
1.25
倒角刀尖角
90degrees
公差,公称直径
e8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm
总长度 L
100mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
50mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平和倾斜
螺纹升角
50degrees
进给量 fz,针对硬度 < 65 HRC 的钢的修边加工
0.016mm
颈位直径 D1
7.7mm
齿数 Z
6
应用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 50 HRC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加