咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Mitutoyo三丰数显内径千分尺套装
商品编号
429112
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
429112 6-12
429112 12-25
429112 25-50
429112 50-75
429112 75-100
IP 保护等级
供电
千分尺数量
校正调整环
测量范围
调整环
IP 65
电池驱动
3
8 / 10mm
6mm - 12mm
IP 65
电池驱动
3
16 / 20mm
12mm - 25mm
2
IP 65
电池驱动
3
30 / 40mm
25mm - 50mm
2
IP 65
电池驱动
2
62mm
50mm - 75mm
1
IP 65
电池驱动
2
87mm
75mm - 100mm
1
销售价 数量
 
18290.00
21244.00
23956.00
18193.00
19492.50

商品详情

商品名称:Mitutoyo三丰数显内径千分尺套装
商品编号:429112 50-75
供货范围

数显内径测量装置,编号 429110,环规。
技术说明

通过清晰的数字显示可实现直接读数。测量可靠无误差 − 无需游标。
测量面和磨损件由硬质合金制成。规格尺寸 12−16 以上的测量面采用钛镀层硬化钢,使用寿命长。
功能
IP65:可防范各个方向的喷射水,防范灰尘侵入(尘密),还有完整的接触保护。
技术参数
校准
S6
接口
USB 接口 Digimatic 接口 -
标准
DIN 863
包装
稳定的盒体
属性
IP 保护等级
IP 65
供电
电池驱动
千分尺数量
2
校正调整环
62mm
测量范围
50mm - 75mm
调整环
1
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加