咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工铣刀 MTC / TPC
商品编号
202977
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
202977 4
202977 5
202977 6
202977 8
202977 10
202977 12
202977 14
202977 16
202977 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
总长度 L
悬伸长度 L1,包括颈位在内
最大切弧角
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
颈位直径 D1
齿数 Z
0.05mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
4mm
11mm
4mm
11mm
57mm
18mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.01mm
0.008mm
3.8mm
4
0.1mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
5mm
13mm
5mm
13mm
57mm
18mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.015mm
0.01mm
4.7mm
4
0.1mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
6mm
13mm
6mm
13mm
57mm
20mm
36.87degrees
6mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.02mm
0.015mm
5.5mm
4
0.1mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
8mm
21mm
8mm
21mm
63mm
25mm
36.87degrees
8mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.025mm
0.02mm
7.4mm
4
0.15mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
10mm
22mm
10mm
22mm
72mm
30mm
36.87degrees
10mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.03mm
0.025mm
9.2mm
4
0.15mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
12mm
26mm
12mm
26mm
83mm
35mm
36.87degrees
12mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.035mm
0.03mm
11mm
4
0.15mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
14mm
26mm
14mm
26mm
83mm
35mm
36.87degrees
14mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.04mm
0.035mm
13mm
4
0.15mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
16mm
36mm
16mm
36mm
92mm
40mm
36.87degrees
16mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.045mm
0.04mm
15mm
4
0.25mm
1.7
45degrees
f8
DIN 6535 HB,带 h6
20mm
41mm
20mm
41mm
104mm
50mm
36.87degrees
20mm
水平、倾斜和垂直
45degrees
0.05mm
0.045mm
19mm
4
销售价 数量
 
1181.64
1181.64
1181.08
1671.17
2531.58
3838.09
5098.52
7645.46
11779.99

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工铣刀 MTC / TPC
商品编号:202977 8

技术说明

切削力显著减小,归功于 45° 螺旋升角。
应用

专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心使用。
提示

当材料硬度 > 55 HRC 时,建议将切削深度降至 ap = 0.25×D ~ 0.5×D。

技术参数
切削加工策略
MTC TPC -
刀柄公差
h6
型号
H
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
全槽加工,切深 1×D 0.15×D,针对侧铣 0.1×D -
涂层
TiAlN
螺旋角特征
不相同
标准
工厂标准
内冷式
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.1mm
修正系数 fz
1.7
倒角刀尖角
45degrees
公差,公称直径
f8
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
21mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8mm
切边时的最大切割深度 ap max
21mm
总长度 L
63mm
悬伸长度 L1,包括颈位在内
25mm
最大切弧角
36.87degrees
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
螺纹升角
45degrees
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的修边加工
0.025mm
进给量 fz,针对硬度 < 60 HRC 的钢的开槽铣削
0.02mm
颈位直径 D1
7.4mm
齿数 Z
4
应用
湿,最小
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 65 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
湿,最大
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
空气
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加