咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用量角器带有放大镜
商品编号
453500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
453500 150
453500 300
453500 500
导轨长度
测量范围
误差范围
读数
150mm
360degrees
±5arcmin
5arcmin
300mm
360degrees
±5arcmin
5arcmin
500mm
360degrees
±5arcmin
5arcmin
销售价 数量
 
3697.60
3950.11
5591.50

商品详情

商品名称:通用量角器带有放大镜
商品编号:453500 500
备件

测量轨道,编号 453510,备用放大镜,编号 453820 规格尺寸 1。
可选附件

夹紧座,编号 453520(用于固定划线器,编号 445152 − 445222);辅助角尺,编号 453600。
技术说明

清晰的刻度和数字,刻度盘采用 4×90° 的编排形式。游标和刻度盘位于同一平面上,因而确保了没有视差的正确读数。测量盘镀铬,不眩目。
测量轨道的端面分别呈 45° 和 60°。测量轨道可以更换方向安装,并且可以在整个长度上移动。可以通过一颗滚花螺钉,实现游标盘和可移动轨道的固定。配有精密调节功能,通过滚花螺钉和全景放大镜实现,视野覆盖整个游标。
技术参数
标准
工厂标准
包装
稳定的盒体
所有部件
硬化处理
校准
F4
材料
不锈钢,INOX
属性
导轨长度
500mm
测量范围
360degrees
误差范围
±5arcmin
读数
5arcmin
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加